{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | TopCut | |
⌀ rozsah | 31,201 mm - 33,200 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | Cermet | |
Štandard | Výrobná norma | |
Tolerancia vŕtania | H7 | |
Použitie pre typ otvoru | pri slepých otvoroch | |
Stratégia rezania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Pološtandardné | áno | |
Veľkosť záznamu | 24 mm | |
Dĺžka rezu l1 | 12 mm | |
Dĺžka hlavy l | 30 mm | |
Počet rezných hrán z | 8 | |
Zodpovedajúci záber | GARANT TopCut | |
konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Typ výrobku | Rezná vložka na vystružovanie |
Číslo položky | 239715 31,201-X | |
EAN/GTIN | 4062406605957 | |
Číslo výrobcu | 239715 31,201-X |