Nástavec KOMET® na jemné vyvrtávanie M302 10

Č. pol.: 238310 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre jemnú nastavovaciu hlavicu č. 238301 29,5; 35,5
Hrubé prestavenie S 3,5 mm
Úžitková dĺžka L1 28,5 mm
Vonkajší ⌀ D1 10 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TO.X 06T1..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239653 6IP
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 238310 10
EAN/GTIN 4047109082359
Číslo výrobcu M30 20011

Popis

Prevedenie:

Vhodné výrobky: č. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M a 268878 BK8425.

Poznámka:

Použitie s vhodnou jemnou nastavovacou hlavicou B301. Vhodné otočné rezné doštičky W30 ľavé a W30/W57 v neutrálnej verzii.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka