{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| passar till arborrhuvud nr 238301 | 29,5; 35,5 | |
| Grovjusterområde S | 3,5 mm | |
| Effektiv längd L1 | 28,5 mm | |
| Utvändig diameter D1 | 10 mm | |
| ISO-kod vändskär | TO.X 06T1.. | |
| Skruvsats förvändskär | 239653 6IP | |
| Produktslag | Spindelverktyg |
| Artikelnummer | 238310 10 | |
| EAN/GTIN | 4047109082359 | |
| Tillverkarens nummer | M30 20011 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |