Zobrazovacia jednotka digitálna

Č. pol.: 237601
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 1
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Typ batérií LR3
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 237601
EAN/GTIN 4045197816665
Číslo výrobcu 237601
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Externý digitálny merací prístroj pre jemné vretenové hlavy GARANT. Elektronika a batéria v zobrazovacej jednotke, preto sú chránené mimo obrábacieho centra. Bezpečné a jednoduché upevnenie pomocou permanentného magnetu.

Výhoda:

Vhodné pre všetky digitálne vretenové hlavy GARANT.
V hlave vretena sa nenachádza žiadna elektronika ani batéria, preto je možné kompaktné konštrukčné vyhotovenie.

Použitie:

Presné odčítanie s presnosťou 0,001 mm (palca) v ⌀. Najvyššia opakovateľnosť a jemné nastavenie bez vôle vďaka priamemu systému merania dráhy zaručujú optimálnu spoľahlivosť merania a bezpečnosť procesu.

Rozsah dodávky:

S náhradnou batériou.