Afleesunit Digitaal

Artikelnummer: 237601
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Energievoorziening Batterijvoeding
Batterijtype LR3
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237601
EAN/GTIN 4045197816665
Nummer fabrikant 237601
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Extern digitaal meetinstrument voor GARANT precisie-kotterkoppen. Elektronica en batterij in de afleesunit en dus beschermd buiten het bewerkingscentrum. Betrouwbare en eenvoudige bevestiging via permanente magneet.

Voordeel:

Geschikt voor alle GARANT digitale spindelkoppen.
Geen elektronica en batterij in de spindelkop waardoor een compacte constructie mogelijk is.

Toepassing:

Op 0,001 mm (inch) nauwkeurig aflezen in ⌀. Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid en spelingvrije fijninstelling door het directe wegmeetsysteem garanderen optimale meet- en proceszekerheid.

Levering:

Met reservebatterij.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan