Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 90° Dokončovanie 64-91

Č. pol.: 236688 64-91
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 64 mm - 91 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 120404
Súprava upevňovacích skrutiek 239652 20IP (6,3 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236688 64-91
EAN/GTIN 4047109014756
Číslo výrobcu G03 70190

Popis

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Držiak Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka