Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 90° Dokončovanie 51-71

Č. pol.: 236688 51-71
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 51 mm - 71 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T304
Súprava upevňovacích skrutiek 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236688 51-71
EAN/GTIN 4047109014749
Číslo výrobcu G03 70180

Popis

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Držiak Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka