• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Držiak KOMET® TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 80° Hrubovanie, Držiak: 24-32

Č. pol.: 236685 24-32
Zľava
222,46 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 24 mm - 32 mm
Otočná rezná platnička W 29 18-010 18-110
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 040304
Súprava upevňovacích skrutiek 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 236685 24-32
EAN/GTIN 4047109077911
Číslo výrobcu G03 80310
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Použitie:

S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky