Upínacie puzdro s excentrom 25

Č. pol.: 236679 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ d 25 mm
Tolerancia vonkajší ⌀ H5
⌀ D 40 mm
⌀ D1 44 mm
Celková dĺžka Lcelk 76 mm
L1 71 mm
Druh produktu Upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236679 25
EAN/GTIN 4045197769107

Popis

Prevedenie:

Rozsah nastavenia v ⌀ ±0,5 mm.
V kombinácii s vyvŕtavačom s pevným rozmerom (č. 236677) -0,3/+0,5 rozsah nastavenia mm k menovitému ⌀.

Použitie:

Nástroj na točenie na „pevný rozmer“ v kombinácii s vyvŕtavačom s pevným rozmerom. Upínanie v skľučovadlách s upínačom Weldon s ⌀ 25; 32 a 40 mm podľa DIN 1835 B.

Poznámka:

Presné nastavenie priemeru sa vykonáva na prednastavovacom prístroji pretočením vyvŕtavača s pevným rozmerom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    ⌀ d H5 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka