Excentrické upínací pouzdro, ⌀ d H5: 25mm

Artiklové číslo: 236679 25
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d H5 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací průměr D1 25 mm
Vnější průměr D 44 mm
Délka upínacích kleštin L 76 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL04001015; ZYL02500105
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 40 mm; 25 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače H5
Průměr hřídele DS 40 mm; 25 mm
Označení výrobce Exzenter-Spannhülse
Tvar Válcové
Norma DIN 1835 B
Upínací profil Kulatá
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací pouzdro
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236679 25
EAN / GTIN 4045197769107
Číslo výrobce 236679 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rozsah nastavení v ⌀ ±0,5 mm.
V kombinaci s vyvrtávací tyčí s pevným rozměrem (č. 236677) rozsah nastavení -0,3 / +0,5 mm vzhledem k jmenovitému ⌀.

Použití:

Nástroj pro vytočení na „pevný rozměr“ ve spojení s vyvrtávačem s pevným rozměrem. Upnutí do sklíčidla s ⌀ upínače 25; 32 a 40 mm dle DIN 1835 B.

Poznámka:

Přesné nastavení průměru se provádí na přednastavovacím přístroji přetočením vyvrtávače s pevným rozměrem.