HSS strediaci hrot KOMET KUB® V464 115

Č. pol.: 236661 115
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ TiN
⌀ d2 20 mm
vhodné pre vŕtaciu korunku 115 − 155 mm
Zhoda Oceľ; Hliník
Druh produktu Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236661 115
EAN/GTIN 4047109025929
Číslo výrobcu V95 10213.0089