• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta de centrado KOMET KUB® V464 HSS 115

Número de artículo: 236661 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase TiN
⌀ d2 20 mm
Adecuada para corona de perforación 115 − 155 mm
Uso Acero; Aluminio
Tipo de producto Placa de corte para centrado e inicio de taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236661 115
EAN / GTIN 4047109025929
Número del fabricante V95 10213.0089