Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov 46

Č. pol.: 236657 46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ TiN
⌀ d2 10 mm
vhodné pre vŕtaciu korunku 46 − 64 mm
Zhoda Oceľ/Inox
Druh produktu Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236657 46
EAN/GTIN 4047109187405
Číslo výrobcu V95 10340.8450

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.