HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® 65

Č. pol.: 236656 65
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ TiN
⌀ d2 12 mm
vhodné pre vŕtaciu korunku 65 − 81 mm
Zhoda oceľ / hliník
Druh produktu Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236656 65
EAN/GTIN 4047109092976
Číslo výrobcu V95 10050.0089

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.