KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS 65

Artikelnummer: 236656 65
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort TiN
⌀ d2 12 mm
Geschikt voor boorkroon 65 − 81 mm
Geschiktheid Staal / alum.
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236656 65
EAN/GTIN 4047109092976
Nummer fabrikant V95 10050.0089

Omschrijving

T.b.v.:

Centron nr. 236650.