{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 25 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 75 mm | |
Dĺžka previsu LA | 96 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 080308 24-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236615 25 | |
EAN/GTIN | 4047109277298 | |
Číslo výrobcu | U43 22500 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka 25
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
481,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
425,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
329,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | 3×D | 3×D |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 | SOMT093608/XOMT093605 |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
Úžitková dĺžka L1 | 75 | 75 | 78 |