{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 25 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 75 mm | |
Duljina izboja LA | 96 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 080308 24-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236615 25 | |
EAN / GTIN | 4047109277298 | |
Broj proizvođača | U43 22500 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 25 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
509,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
348,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | 3×D | 3×D |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
Korisna duljina L1 | 75 | 75 | 78 |