Mezní kalibr správný rozměr / WGD M 3 Tolerance 6H

Č. pol.: 232693
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový kalibračný tŕň pre správny rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232693
EAN/GTIN 4046122920518
Číslo výrobcu 232693

Popis

Popis:

Měřidlo závitové zátky / WGD M 3 Tolerance 6H

Měřidlo závitové zátky
Rozměry podle DIN 2281-1
Nad jmenovitý Ø 40 mm DIN 2281-2