Základné teleso Stopka MK, bez vnútorného chladenia 13

Č. pol.: 232265 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: 8×D
  • Stopka: Morse kužeľ
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 8×D
Stopka Morse kužeľ
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
⌀ rozsah Dc 13 mm - 17,5 mm
Úžitková dĺžka L1 114,3 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 2
Upínacie skrutky 232990 TX8
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232265 13
EAN/GTIN 4045197592620

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
Redukčné puzdrá MK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
Znížte hodnoty posuvu f o 5 % a hodnoty vc o 10 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka