Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül 13

Cikkszám: 232265 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Kivitel: 8×D
  • Szár: Morse kúp
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 8×D
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
⌀ tartomány Dc 13 mm - 17,5 mm
Hasznos hossz L1 114,3 mm
Morse-kúp MK méret 2
Szorítócsavarok 232990 TX8
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232265 13
EAN / GTIN 4045197592620

Leírás

Kivitel:

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.
MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.
Az f előtolási értékeket 5%-kal és a vc értékeket 10%-kal csökkentse.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz