Základní prvek HiPer-Drill 25

Č. pol.: 231620 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: 12×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPer Drill
Prevedenie 12×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 25 mm - 25,99 mm
Úžitková dĺžka L1 312 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
Upínacia skrutka 231999 15IP (5,0 Nm)
Celková dĺžka L 409 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231620 25
EAN/GTIN 4045197688774

Popis

Prevedenie:

  • Najvyššie rýchlosti posuvu a maximálny výkon vďaka optimálne zosúladeným geometriám a materiálom.
  • Presné umiestnenie reznej vložky cez prizmatické lôžko doštičky a bezpečné upnutie vďaka centrálnemu otvoru.
  • Vysoká presnosť obvodového hádzania v zmontovanom stave.
  • Podpera stopky pre optimálnu stabilitu pri používaní.

Leštené drážky na odvod triesok.

Použitie:

Stacionárne a rotačné použitie. Pre otvory do presnosti IT9.

Poznámka:

Ďalšie rozmery do ⌀ 50,99 mm sú k dispozícii na vyžiadanie.
Upínacia skrutka sa musí vymeniť pri každej piatej výmene reznej vložky.
Znížte hodnoty posuvu f o 10 % a hodnoty vc o 40 %.
Na procesne bezpečné používanie vrtáka je potrebný predchádzajúci pilotný otvor 1,5×D s vrtákom 231600 s rovnakou veľkosťou a typom reznej vložky. Nastavenie pilotného otvoru zvyšuje bezpečnosť procesu.
Pre optimálne obvodové hádzanie upnite do hydraulického skľučovadla (napríklad č. 302026 veľ. 20).
Kvôli optimálnej stabilite upínajte vždy vrták čo najkratšie.
Na procesne bezpečné používanie vrtáka je potrebný predchádzajúci pilotný otvor 1,5×D s vrtákom 231600 s rovnakou veľkosťou a typom reznej vložky. Nastavenie pilotného otvoru zvyšuje bezpečnosť procesu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka