Burghiu suport HiPer Drill, 12×D, ⌀ DC: 25mm

Cod articol.: 231620 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 25 mm
Lungimea totală L 409 mm
Lungime utilă L1 312 mm
Lungime activă A 349 mm
Diametrul cozii DS 32 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL03201115
Clasa de toleranță la prindere h$06
Lungimea tijei LS 60 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,016 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului HiPer-Drill Grundelement
Diametru de tăiere, max. Dc 25,99 mm
Diametru corp D2 38 mm
Lungimea canalelor de aşchii 343 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 5,4 mm
Lungime accesoriu, suport 326,1 mm
Unghi de răsucire 13 grad
Execuție canelură de prindere 3
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi, prima etapă 135 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Placă de tăiere grosime T 9 mm
Tip de fixare placă de tăiere P (cu gaură cil. strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2316xx250
Denumire Inserție de tăiere 2316xx25
Lungime funcţională 403,414 mm
Greutate 1.029 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 231620 25
EAN / GTIN 4045197688774
Număr producător 231620 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cele mai mari viteze de avans şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei plăcuţei.
  • Poziţionare exactă a plăcuţei datorită locaşului prismatic şi prindere sigură datorită găurii centrale.
  • Precizie ridicată a concentricităţii în stare montată.
  • Fixarea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.

Canale lustruite.

Aplicaţie:

Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

Notă:

La cerere, se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5×D cu burghiul 231600, cu aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip ca ale plăcuţei. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.
Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.
Reduceţi valorile pentru avans f cu 10 % şi valorile vccu 40 %.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5×D cu burghiul 231600, cu aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip ca ale plăcuţei. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru utilizarea fixă şi rotativă.
  • Pentru găuri medii cu o precizie de până la IT9, cu tăiș pe dreapta.
  • Utilizați numai cu emulsia KSS pentru răcire internă.
  • Efectuați găura de ghidare pentru a crește siguranța procesului înainte de utilizare.
  • A se folosi numai împreună cu plăcuţa de găurire codurile 231630231690, șurubul de strângere cod 231999.
  • Strângeți șurubul de strângere cu un cuplu gravat pe burghiu.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Beneficiarul trebuie să se asigure că persoanele care lucrează pe produs respectă reglementările și prevederile, precum și următoarele instrucțiuni: Reglementările naționale și regionale privind securitatea, prevenirea accidentelor și reglementările pentru protecția mediului.
  • Nu asamblați, nu instalați și nu puneți în funcțiune produse deteriorate.
  • Echipamentul de protecție necesar trebuie să fie pregătit.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.