1 1/2″ IMPACT nástrčný klíč pro vnitřní TORX T45 L.40 mm

Č. pol.: 23070045
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 23070045
EAN/GTIN 4018754154012
Číslo výrobcu 23070045
Číslo L L60010 2459

Popis

Popis:

  • 1/2″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • Pro vnitřní šrouby TORX®
  • Pro napájecí šroubováky
  • Chrom-slitina-ocel, fosfátovaná

Charakteristika:

  • d: 25 mm
  • Délka [mm): 40 mm
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T45
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 59 g