TGSU 35-6-IQ Planžeta v přímém provedení pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2302193
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIPIQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302193
EAN/GTIN 7291075264463
Číslo výrobcu 2302193
Číslo L L23920 2072

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 6,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,7 mm, celková délka (OAL) 180 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.2 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 144 mm

Vhodné výrobky

Vložky