DGTR 25B-2D35 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2301394
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301394
EAN/GTIN 7291075089073
Číslo výrobcu 2301394
Číslo L L23920 290

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástrojů, hloubka řezu max. (CDX) 17,5 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 32.1 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky