DGTL 12.7-2 Kompaktní upínací držák pro upichování a drážkování.

Č. pol.: 2301291
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301291
EAN/GTIN 7291075044225
Číslo výrobcu 2301291
Číslo L L23920 3098

Popis

Popis:

  • Upínač nástrojů pro upichování/soustružení
  • Šířka řezu max (CWX): 0,1″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,075″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.075″
  • Délka hlavy (LH): 1.1″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Vložky