DGTR 9.5-2 Kompaktní upínací držák pro upichování a drážkování.

Č. pol.: 2301280
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301280
EAN/GTIN 7291075044133
Číslo výrobcu 2301280
Číslo L L23920 2993

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,1″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,075″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.075″
  • Délka hlavy (LH): 1.1″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Výška dríku (H): 3/8″
  • Šírka stopky (B): 3/8″

Vhodné výrobky

Vložky