DGTR 2525-4 Kompaktní upínač pro upichování a zapichování

Č. pol.: 2301266
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301266
EAN/GTIN 7291075044119
Číslo výrobcu 2301266
Číslo L L23920 1687

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 4,76 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.76 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Délka hlavy (LH) 31 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky