SGAFL 10-1.2-D18 Kompaktní planžety se samosvorným držákem pro soustružnické automaty.

Č. pol.: 2301231
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301231
EAN/GTIN 7291075067545
Číslo výrobcu 2301231
Číslo L L23920 1172

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 1,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,2 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 0.9 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 12 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 18 mm

Vhodné výrobky

Vložky