SGTFL 1616-3D 35 Zesílená planžeta Self-Grip pro upichování a zapichování.

Č. pol.: 2301221
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301221
EAN/GTIN 7291075071412
Číslo výrobcu 2301221
Číslo L L23920 1126

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,35 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,7 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Délka hlavy (LH) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 35 mm

Vhodné výrobky

Vložky