SGTFL 12.7-2 SELF-GRIP, nástroj s integrální stopkou pro upichování a zapichování

Č. pol.: 2300787
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300787
EAN/GTIN 7291075094091
Číslo výrobcu 2300787
Číslo L L23920 685

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, maximální šířka řezu (CWX) 0,106″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,071″, celková délka (OAL) 4,3″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.063″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.106″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.071″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Celková délka (OAL): 4.3″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1-1/4″

Vhodné výrobky

Vložky