Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, EWS - Varia VX4, 40.65VX4KRVT4FIKD

Č. pol.: 229092
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 229092
EAN/GTIN 4069739454702
Číslo výrobcu 40.65VX4KRVT4FIKD
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT65, axiálne uloženie, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.65VX4KRVT4FIKD
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 97
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 80 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 5000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 57 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 53 mm
  • Veľkosť stopky: BMT65
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia VX4
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: 2-flat