Axiaal boor- en freeskop, EWS - Varia VX

Artikelnummer: 229092
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 229092
EAN/GTIN 4069739454702
Nummer fabrikant 40.65VX4KRVT4FIKD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschappen, BMT65, axiale opname, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.65VX4KRVT4FIKD
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 97
  • Max. Koppel (TQX): 80 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 5000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 57 mm
  • Functionele lengte (WF): 53 mm
  • Schachtgrootte: BMT65
  • Afmeting interface: EWS Varia VX4
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak

Downloads en documenten