BDMT 11T308 ER-N2 ST1400

Č. pol.: 227470 ST1400
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 11T308 ER-N2
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ PR1225
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,09 − 0,16 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227470 ST1400
EAN/GTIN 4960664609420
Číslo výrobcu TKB00369

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
140
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Frézy sa osádzajú striedavo rovnakým počtom vymeniteľných doštičiek tvarov N2 a N3. Dodržiavajte, prosím, pokyny ohľadom osádzania uvedené na nosiči.
Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač