BDMT 11T308 ER-N2 ST1400

Art-nr: 227470 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
42 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär BDMT 11T308 ER-N2
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1225
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,09 − 0,16 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227470 ST1400
EAN/GTIN 4960664609420
Tillverkarens nummer TKB00369

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Fräsarna bestyckas med samma antal vändskär i form N2 och N3. Observera bestyckningsanvisningarna på hållaren.
Riktvärden för användning för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare