BDMT 070304 ER-JS INOX

Č. pol.: 227149 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,35 € / ks
  • Od 10 ks
    12,79 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 070304 ER-JS
Typ INOX
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PR1535
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,05 − 0,08 mm
Typ PR1535
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227149 INOX
EAN/GTIN 4960664731169

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D. Presných 90° do ap = 4 mm.