BDMT 070304 ER-JS INOX

Artikelnummer: 227149 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,35 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,79 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
513 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BDMT 070304 ER-JS
Type INOX
Hoekradius 0,4 mm
Soort PR1535
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,05 − 0,08 mm
Soort PR1535
Coating gecoat
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227149 INOX
EAN/GTIN 4960664731169

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.Exact 90° tot ap = 4 mm.