{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | ST1400 | |
Uhlový Polomer | 2 mm | |
Typ | PR1525 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri ap max | 3 mm | |
Posuv fz na zub | 0,2 − 1,2 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 | |
Hrúbka platne E | 4,76 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 222086 10 | |
EAN/GTIN | 4960664708130 | |
Číslo výrobcu | TLB05606 |