SOMT......ER-FL 10

Cikkszám: 222086 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT140520ER-FL
Típus ST1400
Sarokrádiusz 2 mm
Minőség PR1525
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 3 mm
Előtolás fz / fog 0,2 − 1,2 mm
Cserék / élek száma 4
Váltólapka méret 10
Lapkavastagság E 4,76 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222086 10
EAN / GTIN 4960664708130
Gyártó száma TLB05606

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
100
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

Felhasználás:

A (felülethez igazodó) FL geometria a legjobb választás alacsony teljesítményű gépeken végzett nagyoláshoz.
Helikális, süllyesztő- és kontúrmaráshoz vagy meredek falaknál ne használja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: