X.LT...ER-D41 09

Č. pol.: 221935 09

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,76 € / ks
  • Od 10 ks
    19,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLT090408-ER-D41
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 09
Typ UNI
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ SP6519
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 2,01 mm
Posuv fz na zub 0,3 mm - 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221935 09
EAN/GTIN 2050002058651
Číslo výrobcu 5652490

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
280
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
185
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač