• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte X.LT...ER-D41, für Hochvorschubfräser, SP6519

Artikel-Nr.: 221935 09
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    30,45 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    25,37 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 4 St.
ISO-Code XDLT090408-ER-D41
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Sorte SP6519
Beschichtung PVD
nass min. bedingt geeignet
Schnitttiefe max., Besäumen 1,5 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 1,5 mm
nass max. bedingt geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform Grundform X
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,52 mm
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 15 Grad
Plattengröße L 9 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen
Vorschub pro Zahn min. fz 0,3 mm
Vorschub pro Zahn max. fz 2,5 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch UNI
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung SP6519
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte XD0904__3R
Bezeichnung Schneidplatte XDLT090408-ER-D41
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
geeignet für Material Grauguss (K); Stahl (P); Titan; Universal; rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse L
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221935 09
EAN / GTIN 2050002058651
Herstellernummer 5652490
Hersteller/verantwortliche Person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
280
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
185
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.