Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 50/4

Č. pol.: 221908 50/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 50 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 29 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 2,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 79 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 98 mm
Uhol rampy αmax 0,61 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 28,3 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 12
vhodná otočná rezná platnička XD.. 1205
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229919 (T15; 3,1Nm)
Uhol nastavenia k 12 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221908 50/4
EAN/GTIN 4059782501515
Číslo výrobcu 5673504

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukujú radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka