X.LT...ER-D411 12

Č. pol.: 221930 12

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    38,16 € / ks
  • Od 10 ks
    31,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLT120512-ER-D411
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 12
Typ INOX; Ti
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ X500
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 2,73 mm
Posuv fz na zub 0,3 mm - 1,4 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221930 12
EAN/GTIN 4059782506374
Číslo výrobcu 5652248

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač