Bit

Č. pol.: 2204-4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2204-4
EAN/GTIN 4000896014170
Číslo výrobcu 2204-4
Číslo L L60140 1354

Popis

Popis:

  • Pohon šestihran ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3
  • Made In Germany
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 4 mm
  • Rozměry / délka: 25 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
  • Speciální ocel pro nejvyšší namáhání
  • Maximální rozměrová přesnost hrotů a břitů
  • Pro elektricky nebo pneumaticky poháněné strojové šroubováky (utahováky) a pro manuální ovládání
  • Tuhý pro závitové šrouby (tuhý šroubový spoj)
  • Permanentní tvrdost 59-61 HR C pro vysoké požadavky v oblasti průmyslu a řemesel
  • Vysoké hodnoty utahovacích momentů, daleko nad rámec normy DIN, dlouhá životnost