{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Rozhranie DUO-LOCK | DL10 | |
L2 | 5 mm | |
A | 14 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
odporúčaný krútiaci moment | 20 Nm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 220389 DL10 | |
EAN/GTIN | 4034221156204 | |
Číslo výrobcu | 81.320.0140.DL10 |