DUO-LOCK ER-szorítópatron, ER 32, DUO-LOCK interfész: DL10

Cikkszám: 220389 DL10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

DUO-LOCK interfész Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 15488-B

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER 32
Szabvány ISO 15488-B
DUO-LOCK interfész DL10
L2 5 mm
A 14 mm
⌀ D2 9,6 mm
Ajánlott nyomaték 20 Nm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 220389 DL10
EAN / GTIN 4034221156204
Gyártó száma 81.320.0140.DL10
Gyártó/felelős személy HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Leírás

Figyelem:

A HAIMER ER szorítópatronok nem kompatibilisek a Centro-P és HiRunER szorítópatronos befogókkal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek