Súprava fréz 25

Č. pol.: 219999 25
Nový produkt
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 219999 25
EAN/GTIN 4067263107095

Popis

Rozsah dodávky:

Rádiusové frézy GARANT: 1× č. 216825 1 (Lcelk = 120 mm)
Vyměnitelné destičky s rádiusem GARANT: 2× č. 216841 1 (r = 1 mm)
Vyměnitelné destičky s rádiusem GARANT: 2× č. 216841 1,5 (r = 1,5 mm)
Vyměnitelné destičky s rádiusem GARANT: 2× č. 216841 2 (r = 2 mm)
Vyměnitelné destičky s rádiusem GARANT: 2× č. 216841 2,5 (r = 2,5 mm)
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka