Ponožky WARM 36-39

Č. pol.: 21921095996636-39
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ponožky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 21921095996636-39
EAN/GTIN 7330509462577
Číslo výrobcu 21921095996636-39
Číslo L L00980 2291

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
54 % vlna, 24 % akryl, 20 % polyamid, 2 % elastan

Funkčnost
Odvádí vlhkost, Odolný, Minimální počet švů
Elastanové vlákno v technicky pletených oblastech pro přiléhavý střih

Popis:

  • Navrženo tak, aby vás zahřálo v chladnějším počasí
  • Ponožky odvádějí vlhkost, jsou odolné a mají silnou podrážku pro větší oporu
  • Elastanové vlákno v technicky pletených oblastech pro pevný střih