SPMT 09T308 UNI

Č. pol.: 218341 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,78 € / ks
  • Od 10 ks
    13,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
921 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SPMT 09T308
Typ UNI
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7035
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,11 mm
Hrúbka platne 3,97 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava PVD
Hrúbka platne E 3,97 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218341 UNI
EAN/GTIN 4062406727635

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač