• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare SPMT 09T308, HB7035

Cod articol.: 218341 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,47 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    13,72 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.524 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Număr de tăişuri 4 buc.
Cod ISO SPMT 09T308
Categorie HB7035
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,8 mm
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Clasa de toleranţă M
Strat de acoperire TiAlN
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grad
Denumirea producătorului SPMT 09T308
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 3,97 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 9,525 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,97 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,525 mm
Unghi la colţ 90 grad
Lățimea șanfrenului C 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grad
Unghi de aşchiere 11 grad
Unghi de reglare 11 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Diametrul orificiului de fixare 4,4 mm
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7035
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Denumire Inserție de tăiere SPMT09T308
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 5 g
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 218341 UNI
EAN / GTIN 4062406727635
Număr producător 218341 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat